Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.4083333333333334
- Longueur0.4916666666666667
- Taille1/2 po
- Poids0.80 lb, 0.06666666666666667
- Largeur0.39999999999999997
Détails
- Page de produit du fabricant
- Quantité1
Aperçu
- Connecteur femelle pour la réparation du flexible
- Construction en nylon de première qualité pour une résistance et une durabilité maximales
- Conception de pince brevetée résistante aux chocs
- Les vis en acier inoxydable de haute qualité non corrosives ne dénudent pas lorsqu’elles sont serrées
- Étanche, réutilisable
- Pour tuyau en caoutchouc ou en plastique