Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.875 po
- Longueur0.1875 po
- Taille de la buse1/8 po
- Poids0.00031 lb
- Largeur0.1875 po
Détails
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation9608910000
- Température maximale150 °F
- Température minimale-50 °F
- Quantité du colis144
- Matériau de surfaceTissu, verre, métal, plastique, caoutchouc
- Style de busePuce
- CUP_NON048615968674
Aperçu
- Les buses de rechange actionnées par soupape libèrent de la peinture ou de l’encre sur demande pour une utilisation continue et en douceur
- Chaque style de pointe est conçu pour maximiser l’utilisation du marqueur; ne pas échanger les pointes