Spécifications
Dimensions
- Plage de poids de tête compatible20 à 24 lb
- Poids maximal de la tête compatible24 lb
- Poids de tête minimum compatible20 lb
- Longueur totale36 po
Détails
- Type de tête compatibleMarteau traîneau
- Style de poignéeHickory
Aperçu
- Poignée de remplacement pour traîneau lourd
- La poignée hickory de qualité supérieure convient aux motoneiges de 20 à 24 lb
- Longueur de poignée 36”
- La poignée robuste et absorbant les chocs est essentielle pour les tâches lourdes de la démolition, du fractionnement des coins, du bois frappant, du béton, du métal et de la pierre