Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Largeur9 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6200ZZ BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 6200ZZ présente un diamètre d'alésage de 10 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 9 mm.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6200ZZ
- Rpm max.28000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1150 lbf
- Capacité de charge statique radiale536 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique