Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-3/4 po
- Dégagement horizontal3/4 po
- Diamètre de la manille5/16 po
- Dégagement vertical15/16 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Corps ou pare-chocs couvertsDeux pare-chocs
- Revêtement de finitionLamellé
- Comprend(2) Clés
- Type de cléSaisi à la fois
- Rekeyable ou nonNon reclavable
- Matériau de manilleAcier
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649027130
Aperçu
- Corps en acier laminé de 1-3/4 po (44 mm) de large pour une résistance supérieure
- Manille en acier trempé 5/16” pour une résistance accrue aux coupures
- Le cylindre à quatre broches aide à prévenir la cueillette
- Les leviers de verrouillage doubles offrent une résistance supplémentaire aux leviers
- Des milliers de changements clés maximisent l’intégrité clé
- Antirouille exclusif pour une durée de vie prolongée
- Deux pare-chocs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure