Motion
R26-04RH
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/2 po., filetage de sortie NPT, droit, 10 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI03102431
N° MFRR26-04RH
Prix216.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/2 po., filetage de sortie NPT, droit, 10 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI03102431
N° MFRR26-04RH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix216.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po
  • Hauteur totale
    165 mm
  • Longueur totale
    85 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Écrou de montage sur panneau
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Sans hausse
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit d’air maximal
    185 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Pression de consigne maximale
    250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Pression minimale réglée
    10 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 150 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    10 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
R26-04RH RÉGULATEUR 1/2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon