Motion
390E-16556-C05

SYNFLEX (DANFOSS)
390E-16556-C05

Raccords de tuyau à sertir de série 390E raccord anti-éruption sous-marine - matériau en acier au carbone, 0.813 po de diamètre intérieur du tuyau
N° D’ARTICLE MI03105968
N° MFR390E-16556-C05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYNFLEX (DANFOSS)
390E-16556-C05

Raccords de tuyau à sertir de série 390E raccord anti-éruption sous-marine - matériau en acier au carbone, 0.813 po de diamètre intérieur du tuyau
N° D’ARTICLE MI03105968
N° MFR390E-16556-C05
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.000 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.000 po
  • Taille hexagonale
    1.500 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.037 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.813 po
  • Longueur totale
    4.600 po

Détails

  • Série de tuyaux compatibles
    H335, H336
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
390E-16556-C05 RACCORD DE TUYAU
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau