Motion
454504
Vis d'assemblage à tête hexagonale - Style tête hexagonale, matériau en acier allié au carbone moyen, grade 8, 3/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03106396
N° MFR454504
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale - Style tête hexagonale, matériau en acier allié au carbone moyen, grade 8, 3/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03106396
N° MFR454504
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Grade
    Grade 8
  • Style de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier allié au carbone moyen

Aperçu

Description du fabricant
VIS D'ASSEMBLAGE À TÊTE HEXAGONALE 3/4 X1-1/2 NC PL GR 8