Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/4 po
- Épaisseur de la tête2-1/2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.20960 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeA1
- Code de forme de pointA1
- CUP_NON61463624374