Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/4 po
- Épaisseur de la tête1-1/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.38550 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeA5
- Code de forme de pointA5
- CUP_NON61463624382