Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête5/8 po
- Épaisseur de la tête5/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.48980 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeA26
- CUP_NON61463624397