Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1 po
- Épaisseur de la tête1 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Poids0.70 lb
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.35510 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeA38
- Code de forme de pointA38
- CUP_NON61463624406