Motion
61463624407

NORTON ABRASIVES
61463624407

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI03107131
N° MFR61463624407
Prix2.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624407

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI03107131
N° MFR61463624407

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Épaisseur de la tête
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    44030 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    A39
  • Code de forme de point
    A39
  • CUP_NON
    61463624407

Aperçu

Description du fabricant
61463624407 ROUE MONTÉE A39 38A M