Motion
61463624585

NORTON ABRASIVES
61463624585

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI03107144
N° MFR61463624585
Prix3.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624585

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI03107144
N° MFR61463624585

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    25460 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    W236
  • Code de forme de point
    W236
  • CUP_NON
    61463624585

Aperçu

Description du fabricant
61463624585 1-1/2 X 1/2 MOIS BLEU