Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-1/2 po
- Épaisseur de la tête1 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.25460 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeW237
- Code de forme de pointW237
- CUP_NON61463624587