Motion
66252843328

NORTON ABRASIVES
66252843328

Roue centrale enfoncée Norzon Plus – Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 20 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107197
N° MFR66252843328
Prix17.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843328

Roue centrale enfoncée Norzon Plus – Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 20 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107197
N° MFR66252843328

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    20
  • Matériel
    Mélange d’alumine céramique et d’alumine de zircone
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66252843328
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252843328 4-1/2 X 1/4 X 7/8 NORZ+
  • Combinaison de Norzon (zircone alumine) et d’un système de liaison avancé
  • Rendement global de 50 à 200 % supérieur à celui des zircones concurrentes
  • Coût total de meulage le plus bas; productivité la plus élevée
  • Jusqu’à 10 fois la performance des roues en oxyde d’aluminium
  • Taux de coupe de 50 % ou plus que les roues en zircone concurrentes
  • Facile pour l’opérateur et l’équipement