Motion
07660788295

NORTON ABRASIVES
07660788295

Banc ou meule sur socle Gemini Alundum - Qualité : grossière, numéro de grain : 36, 46, diamètre de meule : 10 po, diamètre du trou central : 1-1/4 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI03107272
N° MFR07660788295
Prix98.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660788295

Banc ou meule sur socle Gemini Alundum - Qualité : grossière, numéro de grain : 36, 46, diamètre de meule : 10 po, diamètre du trou central : 1-1/4 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI03107272
N° MFR07660788295

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36, 46
  • Comprend
    Bague d'arbre 7/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2485 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    07660788295
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 07660788295 10X1X1-1/4 CRS