Motion
66253161393

NORTON ABRASIVES
66253161393

Banc Gemini Alundum ou meule sur socle - Qualité : grossière, Grit Number : 36, 46, Diamètre de la meule : 10 po
N° D’ARTICLE MI03107275
N° MFR66253161393
Prix167.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253161393

Banc Gemini Alundum ou meule sur socle - Qualité : grossière, Grit Number : 36, 46, Diamètre de la meule : 10 po
N° D’ARTICLE MI03107275
N° MFR66253161393

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix167.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36, 46
  • Comprend
    Bague d'arbre 7/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2485 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253161393

Aperçu

Description du fabricant
66253161393 10 X 1.5 X 1.25 61393 CRS AL