Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/2 po
- Taille de l’arbre1-1/2 po
- Diamètre du trou central1-1/2 po
- Diamètre de la roue12 po
- Épaisseur de la roue2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurBrun
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain24
- ComprendBague d'arbre 1-1/4 po
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2070 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66253263054
- Type de roueType 1