Motion
MF1-50
Contrôle de débit pneumatique Mead® MF1-50 , type de tuyauterie : en ligne, dosage : sortie compteur, filetage standard : NPTF
N° D’ARTICLE MI03107490
N° MFRMF1-50
Prix195.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit pneumatique Mead® MF1-50 , type de tuyauterie : en ligne, dosage : sortie compteur, filetage standard : NPTF
N° D’ARTICLE MI03107490
N° MFRMF1-50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix195.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de port d’entrée
    1/2 NPTF femelle fileté
  • Type de port de sortie
    1/2 NPTF femelle fileté
  • Longueur totale
    3-1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.1 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1000 psi
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Milieu de fonctionnement
    Air, huile
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +250 °F
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
MF1-50