Motion
UCFX11-35NP

AMI BEARINGS INC
UCFX11-35NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03110960
N° MFRUCFX11-35NP
Prix502.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFX11-35NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03110960
N° MFRUCFX11-35NP
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
Prix502.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.563 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8120 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX11-35
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFX00NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250336302

Aperçu

Description du fabricant
UCFX11-35NP 2-3/16 4-BOLT FLG