Motion
RLS 16

SKF
RLS 16

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.0000 po, DI 4.0000 po, largeur 0.8125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03114332
N° MFRRLS 16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RLS 16

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.0000 po, DI 4.0000 po, largeur 0.8125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03114332
N° MFRRLS 16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Rayon du filet
    0.0945 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Global Largeur  
    0.8125 po
  • Poids
    1.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    RLS 16 RADIAL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le RLS 16 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 2.0000 po avec un diamètre extérieur de 4.0000 po, une largeur de 0.8125 po, une conception droite et un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RLS 16
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577017819
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10386 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6519 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    RLS
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577017819

Aperçu

Description du fabricant
RLS 16 RADIAL BRG