Motion
10S60MM

TB WOODS
10S60MM

Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 10, diamètre de 60 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03114633
N° MFR10S60MM
Prix270.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
10S60MM

Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 10, diamètre de 60 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03114633
N° MFR10S60MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix270.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    4-3/8 po
  • Code de taille de raccord
    10
  • Bride Diamètre  
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5-11/16 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2-23/32 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    18 (Hytrel et uréthane) hp, 4.6 (EPDM et néoprène) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    11350 po
  • CUP_NON
    698672027984

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 10S X 60MM