Motion
26X45X10  CRS12 R

CR SEALS (SKF)
26X45X10 CRS12 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 26 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur totale de 10 mm, conception CRS12 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03115395
N° MFR26X45X10 CRS12 R
Prix138.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
26X45X10 CRS12 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 26 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur totale de 10 mm, conception CRS12 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03115395
N° MFR26X45X10 CRS12 R
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
Prix138.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    26 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400250;400251;400254;400255
  • Manchons d’usure compatibles
    99103
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRS12
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579048811
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
26X45X10 CRS12 R JOINT NITRILE
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle