Motion
7301 BWG
Roulement à contact angulaire – 12 mm d’alésage, 37 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI03116659
N° MFR7301 BWG
Prix81.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire – 12 mm d’alésage, 37 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI03116659
N° MFR7301 BWG

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DISPOSITIF DE RETENUE ANGULAIRE EN ACIER DE 7301 LB
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176037245
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176037245

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE RETENUE ANGULAIRE EN ACIER DE 7301 LB