Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56HZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale14.6800 po, 372.87 mm
- Dimension C de la longueur totale14.68 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids29 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; système d’isolation Iris; lubrifié de façon permanente; roulements à double joint; montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante158 °F;70 °C
- DemandesCarrier, Climtrol et York Units, 5 tonnes et plus, Trane
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1, F#56HZ, TR/MIN :1200, 208-230/460V, OPAO
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierOAO
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge4.0-4.2/2.1 A
- Efficacité de la pleine charge75.5 %
- Couple de pleine charge4.5 pi-lb;6.1 N-m
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- HP1 hp;0.75 hp
- Classe d’isolationH
- Cote IP10
- Code KVAK
- kW0.75 kW;0.56 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX513
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038258
- Modèle56T11O5305E
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Nombre de vitesses1
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856038258
- Tension190 V, 208 à 230 V, 380 V, 460 V
- Volts à fréquence190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- 70°C support d'extrémité d'arbre fermé à température ambiante, cadre ventilé Service continu, air sur protecteur thermique à réinitialisation automatique Élingue d'arbre, sortie de fil fileté Plaqué nominatif 60/50 hertz, 190/380 volts, à la puissance inférieure suivante Roulements à billes à double joint plat et rainure sur l'arbre VCD breveté - Dispositif de changement de tension Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage