Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-5/16 à 12 EIG
- Taille du corps1 po
- Hexagonales1.63 po
- Longueur2.87 po
- Poids0.800 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement16000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po. ORB, 1-5/16 – 12 SAE
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi