Motion
WG231EL  1 15/16 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
WG231EL 1 15/16 UNMTD BALL BRG

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-15/16 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03120555
N° MFRWG231EL 1 15/16 UNMTD BALL BRG
Prix160.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
WG231EL 1 15/16 UNMTD BALL BRG

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-15/16 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03120555
N° MFRWG231EL 1 15/16 UNMTD BALL BRG
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
Prix160.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1880 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    1.81 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    793699305265
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    793699305265

Aperçu

Description du fabricant
WG231EL BRG ET COL WG231EL
  • Roulement à billes non monté de 1 15/16 po, usage intermédiaire, relubrifiable, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique