Motion
1LM020
Colliers d’arbre métriques en acier 20mm , pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI03120661
N° MFR1LM020
Prix25.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier 20mm , pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI03120661
N° MFR1LM020
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
Prix25.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur de vis
    16 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 16 mm
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786018961

Aperçu

Description du fabricant
1LM020