Motion
203KRR2
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6400 po D.I., 40 mm D.E. 0.7200 po largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03122145
N° MFR203KRR2
Prix11.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6400 po D.I., 40 mm D.E. 0.7200 po largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03122145
N° MFR203KRR2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6400 po
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    0.7188 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    203KRR2 BOULE RADIALE
  • Description longue
    Le 203KRR2 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6400 po avec un diamètre extérieur de 40 mm, 0.7200 po de largeur, conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203KRR2
  • Numéro CUP du fabricant
    085311066969
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    085311066969

Aperçu

Description du fabricant
203KRR2 BOULE RADIALE