Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieB
- Diamètre à l’alésage0.6693 po
- Largeur de la face0.8100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8700 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
Détails
- Type de fermeture de roulementScellé
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Page de produit du fabricant
- MatérielNylon
- Nombre de rainures de courroie1
- Nombre de rainures1
- Type de produitPoulies tendeurs à courroie en V
- Construction de la poulieSimple
- Matériau de la poulieNylon
- Type de roulementRoulement à une bille
- Avec bridesAvec brides