Motion
VK24
Ventilateurs de circulation à garde profonde Schaefer Versa-Kool - fixation au plafond, commande directe, 1/2 hp, 1 ph, 115/230 V, 4.8/2.4 A, diamètre : 24 po, 3 pales
N° D’ARTICLE MI03123891
N° MFRVK24
Prix677.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateurs de circulation à garde profonde Schaefer Versa-Kool - fixation au plafond, commande directe, 1/2 hp, 1 ph, 115/230 V, 4.8/2.4 A, diamètre : 24 po, 3 pales
N° D’ARTICLE MI03123891
N° MFRVK24
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
Prix677.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    5 pi
  • Diamètre
    24 po
  • Poids
    46 lb

Détails

  • Intensité
    4.8/2.4 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    717490344520
  • Débit d’air maximal
    7860 pcm
  • Type de montage
    Plafond
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • CUP_NON
    717490344520
  • Tension
    115/230 V

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR VERSA-KOOL DE VK24 24 PO AVEC SUPPORT
  • Réduisez le stress thermique et améliorez la qualité de l’air avec les ventilateurs de circulation spécialement conçus de SCHAEFER. Inégalés sur le marché, ces ventilateurs sont conçus pour produire une plus grande circulation d’air et un refroidissement supérieur, peu importe l’application.
  • Vous ne les entendez pas. Vous ne les voyez pas. Vous les ressentez seulement!
  • Également connus sous le nom de ventilateurs à débit d’air horizontal (HAF), ces ventilateurs déplacent l’air dans un motif horizontal cohérent, créant un doux modèle de débit d’air « rail » nécessaire dans les serres pour maximiser la distribution de la chaleur et le contrôle de l’humidité en mélangeant l’air, du plafond au plancher.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good