Motion
SAE-64560
Cylindre soudé réparable Prince SAE-64560, alésage de 4-1/2 po, longueur de course : 60 po, port SAE-10, diamètre de tige : 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03126696
N° MFRSAE-64560
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre soudé réparable Prince SAE-64560, alésage de 4-1/2 po, longueur de course : 60 po, port SAE-10, diamètre de tige : 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03126696
N° MFRSAE-64560
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    4-1/2 po
  • Taille du port
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Longueur rétractée
    73 po
  • Tige Diamètre  
    2-1/4 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    60 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Matériau du joint
    PTFE

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE SAE-64560/4 1/2 X 60/SOUDÉ