Motion
L/AL110 OCT HYTREL 1 3/16

LOVEJOY INC
L/AL110 OCT HYTREL 1 3/16

Araignée et élément de couplage de mâchoire 68514438097 - Élastomère thermoplastique (Hytrel), Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI03129106
N° MFRL/AL110 OCT HYTREL 1 3/16
Prix141.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L/AL110 OCT HYTREL 1 3/16

Araignée et élément de couplage de mâchoire 68514438097 - Élastomère thermoplastique (Hytrel), Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI03129106
N° MFRL/AL110 OCT HYTREL 1 3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix141.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Code de taille de raccord
    L110
  • Épaisseur de l’élément
    11.43 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    0.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Diamètre extérieur
    84.07 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    L/AL110
  • Matériau de l’élément
    Élastomère thermoplastique (Hytrel)
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514438097
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144380975
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    2268 po
  • CUP_NON
    685144380975

Aperçu

Description du fabricant
L/AL110 SPIDER HY 1-3/16 OCTOBRE