Motion
311A
Ponceuse à air angulaire à double action de 6 po, tampon en vinyle, 12000 tr/min, 0.25 HP
N° D’ARTICLE MI03129165
N° MFR311A
Prix147.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse à air angulaire à double action de 6 po, tampon en vinyle, 12000 tr/min, 0.25 HP
N° D’ARTICLE MI03129165
N° MFR311A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix147.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon d’appui
    6 po
  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Hauteur totale
    5 po
  • Longueur totale
    9.76 po
  • Taille du tampon
    6.00 po
  • Poids de l’outil
    4.2 lb

Détails

  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Côté
  • Puissance
    0.25 hp
  • Comprend
    Outil nu
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • Forme du tampon
    Circulaire
  • Niveau sonore
    84.3 dB(a)

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE PNEUMATIQUE À DOUBLE ANGLE D'ACTION 311A 6IN
  • Confort : la ponceuse à air silencieux à double action est livrée avec un silencieux intégré pour un confort accru de l’utilisateur.
  • Performance : Un régulateur intégré et réglable permet un contrôle positif de la vitesse, tandis que sa taille compacte vous permet d’accéder aux espaces restreints et difficiles d’accès.
  • Garantie d’un an

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon