Motion
FCB224M45H  45MM FLG CHARIOT ROULEAU BRG

LINK-BELT
FCB224M45H 45MM FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux ronds - Brg. à rouleaux sphériques, alésage de 45 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03129344
N° MFRFCB224M45H 45MM FLG CART ROLLER BRG
Prix1,336.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FCB224M45H 45MM FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux ronds - Brg. à rouleaux sphériques, alésage de 45 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03129344
N° MFRFCB224M45H 45MM FLG CART ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,336.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    136.52 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Profondeur globale
    79.38 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    161.9 mm
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327721053

Aperçu

Description du fabricant
FCB224M45H FLANG NOIR FC-B224M45H