Motion
NCDGKFN32-0600-G5PL

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKFN32-0600-G5PL

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI03129477
N° MFRNCDGKFN32-0600-G5PL
Prix187.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKFN32-0600-G5PL

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI03129477
N° MFRNCDGKFN32-0600-G5PL
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
Prix187.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Hauteur totale
    2.09 po
  • Longueur totale
    10.87 po
  • Largeur totale
    2.09 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    7/16-20 po
  • Taille de la tige / Filetage
    7/16-20 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    6 po

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP
  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Bride avant
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.05 MPa
  • Type de montage
    Bride avant
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique - Non rotative
  • Série
    NCG
  • Normes respectées
    Classe JIS 2
  • Type
    Non rotatif

Aperçu

Description du fabricant
NCDGKFN32-0600-G5PL CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté