Motion
PF2A510-01-2
PF2A510-01-2
N° D’ARTICLE MI03129802
N° MFRPF2A510-01-2
Prix535.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PF2A510-01-2
N° D’ARTICLE MI03129802
N° MFRPF2A510-01-2
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
Prix535.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.44 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2A

Aperçu

Description du fabricant
PF2A510-01-2 CAPTEUR DE DÉBIT
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (selon la plage de débit)
  • Plage de pression nominale (MPa) : -0.05 à 0.5, or-0.05 à 0.75 (selon la plage de débit)
  • Options de sortie : 1-5V ou 4-20mA
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer