Motion
PER117
Joint PER avec joint torique - Joint PER, 4.4375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03130150
N° MFRPER117
Prix171.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint PER avec joint torique - Joint PER, 4.4375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03130150
N° MFRPER117

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix171.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Hauteur
    11-1/2 po
  • Longueur
    18-3/4 po
  • Hauteur totale
    11-1/2 po
  • Longueur totale
    18-3/4 po
  • Diamètre de l’arbre
    4-7/16 po

Détails

  • Type de roulement compatible
    Bloc d’oreiller
  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    7616995190
  • Numéro CUP du fabricant
    029176717437
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    SELON le sceau
  • CUP_NON
    029176717437

Aperçu

Description du fabricant
PER117