Motion
PER122
Joint de roulement - Alésage 4.9375 po
N° D’ARTICLE MI03130151
N° MFRPER122
Prix342.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de roulement - Alésage 4.9375 po
N° D’ARTICLE MI03130151
N° MFRPER122

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix342.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    17-1/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Hauteur
    11-3/4 po
  • Longueur
    20-1/8 po
  • Hauteur totale
    11-3/4 po
  • Longueur totale
    20-1/8 po
  • Diamètre de l’arbre
    4-15/16 po

Détails

  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    7616995190
  • Numéro CUP du fabricant
    029176717444
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • CUP_NON
    029176717444

Aperçu

Description du fabricant
PER122