Motion
CM-UKP216D1

NTN
CM-UKP216D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 80 mm
N° D’ARTICLE MI03130220
N° MFRCM-UKP216D1
Prix1,284.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UKP216D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 80 mm
N° D’ARTICLE MI03130220
N° MFRCM-UKP216D1
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
Prix1,284.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Largeur totale
    44 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359054125
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    4547359054125

Aperçu

Description du fabricant
CM-UKP216D1