Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame3/32 po
- Longueur de lame3 po
- Longueur totale5-3/4 po
- Taille de la buse3/32 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePoignée coussinée
- Style d’embout spécialiséArmoire
- Style de buseSpécialité
- CUP_NON092644854637
Aperçu
- La pointe formée avec précision s’adapte parfaitement aux petites vis
- La poignée coussinée permet un couple et un confort accrus
- L’embout breveté Ident® identifie rapidement le type de tournevis et son orientation
- Plaqué chrome de première qualité pour une sensation lisse et une résistance à la corrosion
- Les brides internes à l’intérieur de la poignée offrent un ancrage solide et résistant aux torsions
- Arbres spéciaux traités thermiquement
- Pointe usinée avec précision pour un ajustement précis
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables