Motion
FCB22455EH

LINK-BELT
FCB22455EH

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 3-7/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03131221
N° MFRFCB22455EH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FCB22455EH

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 3-7/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03131221
N° MFRFCB22455EH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Profondeur globale
    4-3/8 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.2500 po
  • Poids
    36.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1650 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327422424

Aperçu

Description du fabricant
FCB22455EH FLANG NOIR FC-B22455EH

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif