Motion
FYC 50TF

SKF
FYC 50TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride pilote - Alésage de 50 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03131226
N° MFRFYC 50TF
Prix343.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYC 50TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride pilote - Alésage de 50 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03131226
N° MFRFYC 50TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix343.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    97.60 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    138 mm
  • Taille du boulon
    16 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    51.6 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    165 mm
  • Diamètre du pilote
    110 mm
  • Poids
    6.67 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5007)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570895216
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    23.2 kN
  • Série
    FYC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316570895216

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE BRIDE BRG FYC50TF