Motion
BA1614ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03132678
N° MFRBA1614ZOH
Prix14.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03132678
N° MFRBA1614ZOH
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
Prix14.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    16900 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA1614ZOH a un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.2500 po, une largeur globale de 0.8750 po et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend idéal pour les applications de service modéré.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA1614ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    30400 N

Aperçu

Description du fabricant
BA1614ZOH
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté