Motion
LRT202520
Anneau intérieur - Alésage de 20 mm, D.E. de 25 mm
N° D’ARTICLE MI03132687
N° MFRLRT202520
Prix13.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 20 mm, D.E. de 25 mm
N° D’ARTICLE MI03132687
N° MFRLRT202520
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
Prix13.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Largeur totale
    20.5 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    28900 N
  • Description longue
    Le LRT202520 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 25 mm, une largeur globale de 20.5 mm et un poids de 0.06 lb, idéal pour les machines nécessitant un support de roulement à aiguilles à largeur étendue.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT202520
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    35000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT202520

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon