Motion
2BK110 1 7/16
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L , section de courroie, rainure 2 , diamètre de pas de 10 po, diamètre extérieur de 10.75 po, fini, diamètre de 1.4375 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133399
N° MFR2BK110 1 7/16
Prix278.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L , section de courroie, rainure 2 , diamètre de pas de 10 po, diamètre extérieur de 10.75 po, fini, diamètre de 1.4375 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133399
N° MFR2BK110 1 7/16
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
Votre prix278.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Visage Largeur  
    1.7500 po
  • Projection du concentrateur
    .344
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.59375 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.7500 po
  • Largeur totale
    1.75 po
  • Diamètre du pas
    10 po
  • Taille de la vis de fixation
    3/8-16X3/8 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.8 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.8
  • Poids
    12.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950237541
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • CUP_NON
    697950237541

Aperçu

Description du fabricant
2BK110 1 7/16 FHP FHEAVE BS
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer