Motion
2BK28 5/8
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L Section de courroie, rainure 2 , diamètre de pas de 2.2 po, diamètre extérieur de 2.95 po, fini, diamètre de 0.6250 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03133431
N° MFR2BK28 5/8
Prix103.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L Section de courroie, rainure 2 , diamètre de pas de 2.2 po, diamètre extérieur de 2.95 po, fini, diamètre de 0.6250 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03133431
N° MFR2BK28 5/8
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
Prix103.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Visage Largeur  
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.8750 po
  • Projection du concentrateur
    .469
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.96875 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.9500 po
  • Largeur totale
    1.75 po
  • Diamètre du pas
    2.2 po
  • Taille de la vis de fixation
    1/4-20X1/4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.96875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.95 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.95
  • Poids
    2.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950227139
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    697950227139

Aperçu

Description du fabricant
2BK28 5/8 FHP FHEAVE BS
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer