Motion
10N4-93
Fourchette d’extrémité automobile, diamètre du chapeau de palier : 0.94 po, ligne centrale à l’extrémité/extrémité de la bride : 2-1/2 po, type de trou : arrondi
N° D’ARTICLE MI03134389
N° MFR10N4-93
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fourchette d’extrémité automobile, diamètre du chapeau de palier : 0.94 po, ligne centrale à l’extrémité/extrémité de la bride : 2-1/2 po, type de trou : arrondi
N° D’ARTICLE MI03134389
N° MFR10N4-93

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du chapeau de palier
    0.94 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre des fesses
    1.63 po
  • Ligne centrale à l’extrémité de la bride
    2-1/2 po
  • Distance entre les oreilles
    2.19 po

Détails

  • Type de trou
    Arrondi
  • Type de fourche
    Fin

Aperçu

Description du fabricant
10N4-93 CROCHET DE FIN