Motion
R140SUCCLSFPK RC 140SUFR C CLSFPK

LINK-BELT
R140SUCCLSFPK RC 140SUFR C CLSFPK

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 140 / 1-3/4 po, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03138540
N° MFRR140SUCCLSFPK RC 140SUFR C CLSFPK
Prix57.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
R140SUCCLSFPK RC 140SUFR C CLSFPK

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 140 / 1-3/4 po, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03138540
N° MFRR140SUCCLSFPK RC 140SUFR C CLSFPK
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
Prix57.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Projection de broche étendue
    2.3500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.5000 po
  • Longueur de la goupille
    2.3500 po
  • Diamètre du rouleau
    1.0000 po
  • Résistance à la traction
    56000 lb
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • CUP_NON
    662327126841

Aperçu

Description du fabricant
R140SUCCLSFPK RC 140SUFR C CLSFPK A2K43